Spesifikasi
| Min. Bore Diameter (mm) | 30 |
|---|---|
| Dimension L (mm) | 25.4 |
| Dimension F (mm) | 14.3 |
| Dimension H (mm) | 45 |
| Max. Feed Line Length with Oil (mm) | 1 |
| No. of Teeth | 40 |
| Outside Diameter (mm) | 64.18 |
| Pitch Diameter (mm) | 64.68 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































