Spesifikasi
| Outside Diameter (mm) | 160.33 |
|---|---|
| Dimension L (mm) | 58 |
| Dimension F (mm) | 46 |
| Dimension H (mm) | 80 |
| Max. Feed Line Length with Oil (mm) | 168 |
| Pulley Type | 1F |
| Min. Bore Diameter (mm) | 20 |
| No. of Teeth | 40 |
| Pitch Diameter (mm) | 161.7 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































