SKF Pulleys 40-3M

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)28
Dimension F (mm)13.4
Flange A (mm)42
Min. Bore Diameter (mm)19
Max. Feed Line Length with Oil (mm)6
Pulley Type1F
Dimension L (mm)22.2
No. of Teeth40
Outside Diameter (mm)37.44
Pitch Diameter (mm)38.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan