SKF Pulleys 40-14

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Pitch Diameter (mm)178.25
Flange A (mm)188
Dimension L (mm)69
Dimension F (mm)54
Max. Feed Line Length with Oil (mm)120
Min. Bore Diameter (mm)24
No. of Teeth40
Outside Diameter (mm)175.49
Pulley Type1F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan