SKF Pulleys 38H1

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
No. of Teeth38
Pitch Diameter (mm)153.62
Outside Diameter (mm)152.25
Pulley Type1F
Bore (mm)20-54
Flange A (mm)158
Dimension F (mm)33.3
Dimension H (mm)80
Dimension L (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan