SKF Pulleys 36L1

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
No. of Teeth36
Pitch Diameter (mm)109.15
Outside Diameter (mm)108.39
Pulley Type1F
Bore (mm)12-36
Flange A (mm)115
Dimension F (mm)32
Dimension H (mm)55
Dimension L (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan