SKF Pulleys 36H2

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
No. of Teeth36
Pitch Diameter (mm)145.53
Outside Diameter (mm)144.16
Pulley Type2F
Bore (mm)20-54
Flange A (mm)151
Dimension F (mm)59.5
Dimension H (mm)80
Dimension L (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan