SKF Pulleys 36-3M

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
No. of Teeth36
Pitch Diameter (mm)34.38
Outside Diameter (mm)33.62
Pulley Type1F
Bore (mm)6-17
Flange A (mm)38
Dimension F (mm)13.4
Dimension H (mm)26
Dimension L (mm)22.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan