SKF Pulleys 32-3M

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
No. of Teeth32
Pitch Diameter (mm)30.56
Outside Diameter (mm)29.8
Pulley Type1F
Bore (mm)6-14
Flange A (mm)36
Dimension F (mm)12.8
Dimension H (mm)22
Dimension L (mm)20.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan