SKF Pulleys 30-5M

Sebelum PPN:
Rp89.900 - Rp129.900
Spesifikasi
No. of Teeth30
Pitch Diameter (mm)47.75
Outside Diameter (mm)46.6
Pulley Type1F
Bore (mm)6-24
Flange A (mm)51
Dimension H (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan