SKF Pulleys 30-14

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
No. of Teeth30
Pitch Diameter (mm)133.69
Outside Diameter (mm)130.99
Dimension L (mm)69

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan