SKF Pulleys 28XL0

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
No. of Teeth28
Pitch Diameter (mm)45.28
Outside Diameter (mm)44.78
Pulley Type1F
Bore (mm)6-20
Flange A (mm)51
Dimension F (mm)14.3
Dimension H (mm)30.2
Dimension L (mm)22.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan