Spesifikasi
| No. of Teeth | 24 |
|---|---|
| Pitch Diameter (mm) | 72.77 |
| Outside Diameter (mm) | 72.01 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 12-33 |
| Flange A (mm) | 78 |
| Dimension F (mm) | 32 |
| Dimension H (mm) | 50 |
| Dimension L (mm) | 38 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































