SKF Pulleys 24-5M

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp98.900
Spesifikasi
No. of Teeth24
Pitch Diameter (mm)38.2
Outside Diameter (mm)37.06
Pulley Type1F
Bore (mm)6-18
Flange A (mm)42
Dimension H (mm)27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan