Spesifikasi
| No. of Teeth | 22 |
|---|---|
| Pitch Diameter (mm) | 35.57 |
| Outside Diameter (mm) | 35.07 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 6-16 |
| Flange A (mm) | 42 |
| Dimension F (mm) | 14.3 |
| Dimension H (mm) | 25.4 |
| Dimension L (mm) | 22.2 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































