SKF Pulleys 21XL0

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
No. of Teeth21
Pitch Diameter (mm)33.96
Outside Diameter (mm)33.46
Pulley Type1F
Bore (mm)6-15
Flange A (mm)38
Dimension F (mm)14.3
Dimension H (mm)23.8
Dimension L (mm)22.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan