SKF Pulleys 21-3M

Sebelum PPN:
Rp63.900
Spesifikasi
No. of Teeth21
Pitch Diameter (mm)20.05
Outside Diameter (mm)19.29
Pulley Type1F
Bore (mm)6-8.5
Flange A (mm)25
Dimension F (mm)12.8
Dimension H (mm)14
Dimension L (mm)20.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan