SKF Pulleys 20-5M

Sebelum PPN:
Rp60.900 - Rp67.900
Spesifikasi
No. of Teeth20
Pitch Diameter (mm)31.83
Outside Diameter (mm)30.69
Pulley Type1F
Bore (mm)6-14
Flange A (mm)36
Dimension H (mm)23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan