SKF Pulleys 18-5M

Sebelum PPN:
Rp57.900 - Rp73.900
Spesifikasi
No. of Teeth18
Pitch Diameter (mm)28.65
Outside Diameter (mm)27.51
Pulley Type1F
Bore (mm)6-13
Flange A (mm)32
Dimension H (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan