SKF Pulleys 17XL0

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
No. of Teeth17
Pitch Diameter (mm)27.49
Outside Diameter (mm)26.99
Pulley Type1F
Bore (mm)6-13
Flange A (mm)36
Dimension F (mm)14.3
Dimension H (mm)20
Dimension L (mm)19.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan