Spesifikasi
| No. of Teeth | 16 |
|---|---|
| Pitch Diameter (mm) | 25.87 |
| Outside Diameter (mm) | 25.37 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 6-12 |
| Flange A (mm) | 32 |
| Dimension F (mm) | 14.3 |
| Dimension H (mm) | 17.5 |
| Dimension L (mm) | 19.8 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































