SKF Pulleys 16L1

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
No. of Teeth16
Pitch Diameter (mm)48.51
Outside Diameter (mm)47.75
Pulley Type1F
Bore (mm)8-24
Flange A (mm)54
Dimension F (mm)32
Dimension H (mm)36
Dimension L (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan