Spesifikasi
| No. of Teeth | 16 |
|---|---|
| Pitch Diameter (mm) | 64.67 |
| Outside Diameter (mm) | 63.3 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 10-30 |
| Flange A (mm) | 71 |
| Dimension F (mm) | 33.3 |
| Dimension H (mm) | 46 |
| Dimension L (mm) | 45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































