SKF Pulleys 16-3M

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
No. of Teeth16
Pitch Diameter (mm)15.28
Outside Diameter (mm)14.52
Pulley Type1F
Bore (mm)4-6
Flange A (mm)18
Dimension F (mm)12.8
Dimension H (mm)10
Dimension L (mm)20.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan