SKF Pulleys 15-5M

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
No. of Teeth15
Pitch Diameter (mm)23.87
Outside Diameter (mm)22.73
Pulley Type1F
Bore (mm)6-11
Flange A (mm)28
Dimension F (mm)20.5
Dimension H (mm)16
Dimension L (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan