SKF Pulleys 14XL0

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
No. of Teeth14
Pitch Diameter (mm)22.64
Outside Diameter (mm)22.14
Pulley Type1F
Bore (mm)6-9
Flange A (mm)28
Dimension F (mm)14.3
Dimension H (mm)14.3
Dimension L (mm)19.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan