Spesifikasi
| No. of Teeth | 14 |
|---|---|
| Pitch Diameter (mm) | 42.45 |
| Outside Diameter (mm) | 41.69 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 8-20 |
| Flange A (mm) | 48 |
| Dimension F (mm) | 32 |
| Dimension H (mm) | 28 |
| Dimension L (mm) | 45 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































