Spesifikasi
| Distance Between Shaft Ends (mm) | 140 |
|---|---|
| Space Bush Size | 3525 |
| Bore (mm) | 35-100 |
| Coupling Bush Size | 3525 |
| Dimension C (mm) | 248 |
| Dimension F (mm) | 63 |
| Dimension G (mm) | 34 |
| Dimension H (mm) | 20 |
| Dimension K (mm) | 9 |
| Dimensions d (mm) | 178 |
| Dimensions j (mm) | 17 |
| Dimensions t (mm) | 80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































