Spesifikasi
| Space Bush Size | 3020 |
|---|---|
| Bore (mm) | 25-75 |
| Coupling Bush Size | 3020 |
| Dimension C (mm) | 216 |
| Dimension F (mm) | 51 |
| Dimension G (mm) | 29 |
| Dimension H (mm) | 20 |
| Dimension K (mm) | 9 |
| Dimensions d (mm) | 146 |
| Dimensions j (mm) | 17 |
| Dimensions t (mm) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































