SKF Couplings PHE SM16-1

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Space Bush Size1615
Bore (mm)14-42
Dimension C (mm)127
Dimension F (mm)38
Dimension G (mm)18
Dimension H (mm)15
Dimension K (mm)9
Dimensions d (mm)80
Dimensions j (mm)14
Dimensions t (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan