Spesifikasi
| Size | 190 |
|---|---|
| Position Thread Hole G (mm) | 22 |
| Outer Diameter H (mm) | 115 |
| Set Screw | M12 |
| Length E (mm) | 54 |
| Keyway | 8x3.3 |
| Maximum Bore Diameter (mm) | 55 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































