SKF Couplings PHE L150-4

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Size150
Position Thread Hole G (mm)22
Outer Diameter H (mm)96
Set ScrewM10
Length E (mm)45
Maximum Bore Diameter (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan