Spesifikasi
| Size | 150 |
|---|---|
| Position Thread Hole G (mm) | 22 |
| Outer Diameter H (mm) | 96 |
| Set Screw | M10 |
| Length E (mm) | 45 |
| Bore (mm) | 38 |
| Keyway | 10x3.3 |
| Maximum Bore Diameter (mm) | 48 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































