SKF Couplings PHE L110-4

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Size110
Position Thread Hole G (mm)19
Outer Diameter H (mm)84
Set ScrewM10
Length E (mm)43
Bore (mm)42
Keyway12x3.3
Maximum Bore Diameter (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan