Spesifikasi
| Size | 100 |
|---|---|
| Nominal Torque (N m) | 55.4 |
| Temperature Range (°C) | -40 to 100 |
| Angular Misalignment (°) | 1 |
| Parallel Misalignment (°) | 0.38 |
| Maximum Speed (rpm) | 7000 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































