SKF Couplings PHE L090/0

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
Size90
Nominal Torque (N m)19.2
Temperature Range (°C)-40 to 100
Angular Misalignment (°)1
Parallel Misalignment (°)0.38
Maximum Speed (rpm)9000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan