SKF Couplings PHE L090

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size90
Position Thread Hole G (mm)8.7
Outer Diameter H (mm)54
Set ScrewM6
Length E (mm)21
Bore (mm)9
Maximum Bore Diameter (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan