SKF Couplings PHE L070-1

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
Size70
Position Thread Hole G (mm)9.5
Outer Diameter H (mm)35
Set ScrewM6
Length E (mm)19
Bore (mm)14
Keyway5x2.3
Maximum Bore Diameter (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan