Spesifikasi
| Size | 90 |
|---|---|
| Bushing No. | 1108 |
| Nominal Torque (N m) | 80 |
| Outer Diameter (mm) | 85 |
| Dimension C (mm) | 19.5 |
| Dimension H (mm) | 70 |
| Dimensions d (mm) | 23.5 |
| Maximum Torque (N m) | 180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































