SKF PHE FRC FTB Type Couplings

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Size90
Bushing No.1108
Nominal Torque (N m)80
Outer Diameter (mm)85
Dimension C (mm)19.5
Dimension H (mm)70
Dimensions d (mm)23.5
Maximum Torque (N m)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan