Spesifikasi
| Size | 70 |
|---|---|
| Bushing No. | 1008 |
| Nominal Torque (N m) | 31.5 |
| Bore (mm) | 9-25 |
| Dimension C (mm) | 20 |
| Dimension H (mm) | 60 |
| Dimensions d (mm) | 23.5 |
| Maximum Speed (rpm) | 3600 |
| Maximum Torque (N m) | 72 |
| Outer Diameter (mm) | 69 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































