SKF Couplings PHE F80FTB

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Size80
Bushing No.2517
Bore (mm)16
Dimension E (mm)45
Maximum Bore Diameter (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan