SKF Couplings PHE F60FTB

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Size60
Bushing No.1610
Bore (mm)14
Dimension E (mm)25
Maximum Bore Diameter (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan