SKF Couplings PHE F50HTB

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Size50
Bushing No.1210
Bore (mm)11
Dimension E (mm)25
Maximum Bore Diameter (mm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan