SKF Couplings PHE F40HTB

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Size40
Bushing No.1008
Bore (mm)9
Dimension E (mm)22
Maximum Bore Diameter (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan