Spesifikasi
| Size | 40 |
|---|---|
| Bushing No. | 1008 |
| Nominal Torque (N m) | 24 |
| Bore (mm) | 9-25 |
| Dimension E (mm) | 22 |
| Maximum Speed (rpm) | 4500 |
| Maximum Torque (N m) | 64 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































