SKF Couplings PHE F40

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Size40
Bore (mm)11-30
Dimension E (mm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan