SKF Couplings PHE F160HT

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Size160
Bushing No.4030
Bore (mm)40
Dimension E (mm)76
Maximum Bore Diameter (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan