SKF Couplings PHE F140FT

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Size140
Bushing No.3525
Bore (mm)35
Dimension E (mm)65
Maximum Bore Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan