SKF Couplings PHE F100HT

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Size100
Bushing No.2517
Bore (mm)16
Dimension E (mm)45
Maximum Bore Diameter (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan